FRESA METAL DURO D.06 MM 3Z CUPP M. WELDON

FRESA METAL DURO 3Z WELDON

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:862660
GISS Cutline:893250
Rubix:799194054000
EAN:3660338457418
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro6 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.06 MM 3Z CUPP M. WELDON


Fresa de metal duro integral - 3 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango weldon DIN 6535HB - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y aspereza para una amplia variedad de aplicaciones de materiales

Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA METAL DURO 3Z 6 MM CUPP MANGO WELDON

Cualidades

Estabilidad del filo de corte optimizada

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro6 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes3
Longitud de corte16 mm
Longitud total50 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientocopp, multimaterial
Tipoestándar
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días