FRESA DEBASTAR 8,00 MM LARGA DIN6527 MDI ALTIN+ TIPO HR

Fresa de desbastar, larga DIN6527 MDI AlTiN+ tipo HR

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:24040800, 9195790800
Rubix:799280873000
fabricante:9195790800
EAN:4317784741972
brand logo

Detalles de producto : FRESA DEBASTAR 8,00 MM LARGA DIN6527 MDI ALTIN+ TIPO HR


Fresa de desbastar de metal duro integral

Aplicación: adecuado para el fresado en desbaste. El dentado moleteado fino produce virutas pequeñas y fáciles de eliminar. Gracias a esto se consigue una mejora en la duración de la vida útil de la herramienta, así como una mejor calidad de superficie. Especialmente indicada para el mecanizado de acero inoxidable.
Roughing end mill long DIN6527 SC AlTiN+ type HR 8mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,48 Sin IVA
/ unidad
48,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días