FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE TIPO NH Z6 5 MM
Fresa frontal SL DIN6527 MDI FIRE tipo NH Z6
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5745 5.000
Rubix:799284724000
fabricante:9057450050000
EAN:4031093779678

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE TIPO NH Z6 5 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. El elevado paso de la espiral de 45° permite obtener una marcha especialmente suave y, de este modo, un excelente acabado de superficies en la pieza. En comparación con las herramientas convencionales se obtiene una vida útil notablemente superior.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. El elevado paso de la espiral de 45° permite obtener una marcha especialmente suave y, de este modo, un excelente acabado de superficies en la pieza. En comparación con las herramientas convencionales se obtiene una vida útil notablemente superior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 6 |
| Longitud de corte | 13 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | multi-tooth end mill (gh 100 u), long version (din 6527), type nh |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | steels (including high-alloy steels), stainless steels, cast irons, aluminum and other non-ferrous metals, special alloys/superalloys and titanium, hardened steels. |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,26 € Sin IVA
/ unidad
45,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












