FRESA MD HELICE VAR. D.16 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
FRESA METAL DURO HELICE ALTERNA 4Z
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:862835
GISS Cutline:893162
Rubix:799062496000
EAN:3660338456602


Resumen técnico
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
Detalles de producto : FRESA MD HELICE VAR. D.16 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - 4 cortes
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material
Hélice variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material
Hélice variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
FRESA METAL DURO HELICE ALTERNA 4Z 16 MM CUPP MANGO CILINDRICO
Cualidades
Cuello rectificado libre para una gran longitud utilizable
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 32 mm |
| Longitud total | 92 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | hélice variable |
| Ángulo de hélice | 39 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,99 € Sin IVA
/ unidad
105,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días