FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.03 MM 2Z CUPP M. CILINDRICO P/ALUMINIO
FRESA METAL DURO CABEZA ESFÉRICA PARA ALUMINIO 2Z
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:893432
Rubix:799193934000
EAN:3660338459078

Detalles de producto : FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.03 MM 2Z CUPP M. CILINDRICO P/ALUMINIO
Fresa de metal duro integral - cabeza esférica - para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Punta esférica para copiado y fresado de formas
Filo de corte altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Punta esférica para copiado y fresado de formas
Filo de corte altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO CABEZA ESFÉRICA PARA ALUMINIO 2Z 3 MM MANGO CILINDRICO
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 6 mm |
| Longitud total | 60 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | sin revestimiento |
| Tipo | punta esférica de aluminio |
| Ángulo de hélice | 35 ° |
| Material de mecanizado | no ferroso/aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,51 € Sin IVA
/ unidad
21,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días