FRESA ROT. MD ESFERICA FORMA D 12X11X6 DENT. INOX
Fresa lima de carburo esférica - forma d
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863164
Rubix:799150011000
EAN:3660338177767


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA ROT. MD ESFERICA FORMA D 12X11X6 DENT. INOX
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 50 mm |
| Diámetro de cabezal | 12.7 mm |
| Alcance | esquema general |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,23 € Sin IVA
/ unidad
63,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días