Referencias
Pferd Tools:KUD 021,5/3 MICRO
Rubix:798253099000
fabricante:21211033
EAN:4007220895399





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférica kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KUD 021,5/3 MZ KUD DE FORMA ES FERICA, MZ
FRESA METAL DURO KUD 021,5 MICRO M3
FRESA METAL DURO KUD 021,5 MICRO M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférica kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 2 mm |
| Alcance | mecanizado de acabado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,50 € Sin IVA
/ unidad
33,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días