FRESA ROT. MD ESFERICA FORMA D 12X11X6 DENT. 4 ACERO
Fresa lima de carburo esférica - forma d
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863162
Rubix:799150012000
EAN:3660338177743


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA ROT. MD ESFERICA FORMA D 12X11X6 DENT. 4 ACERO
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | bola |
| Longitud total | 55 mm |
| Diámetro de cabezal | 12.7 mm |
| Alcance | esquema general |
| Longitud, capacidad | 10.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,59 € Sin IVA
/ unidad
56,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días