FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 12 MM
Fresa esférica larga WN MDI FIRE vastago HA Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3727 12.000
Rubix:799285601000
fabricante:9037270120000
EAN:4031093388979
Detalles de producto : FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 12 MM
Fresa esférica metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,62 € Sin IVA
/ unidad
97,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













