FRESA HSS CO8 D.14 MM 2Z TIALN M. CILINDRICO

Fresa de ranurar - hss co8 % serie corta - corte en el centro 2 labios

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:867457
Rubix:799026104000
EAN:3660338214394
867457
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro14 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.14 MM 2Z TIALN M. CILINDRICO


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro14 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes2
Longitud de corte16 mm
Longitud total73 mm
Corte central
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
23,50 Sin IVA
/ unidad
28,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días