FRESA CARBURO CORTA D.08 MM 3Z OZMA M. WELDON <<DESCATALOGADO>>
Fresa de metal duro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862661
Rubix:799025770000
EAN:3660338173240

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.08 MM 3Z OZMA M. WELDON <<DESCATALOGADO>>
ozma fresa corta de metal duro con mango weldon de 3 dientes
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Longitud total | 60 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | ozma |
| Tipo | short series |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros / no férricos / aceros inoxidables / fundición |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,49 € Sin IVA
/ unidad
27,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
