FRESA TORICA METAL DURO D.20 MM R.3,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
FRESA TORICA METAL DURO 4Z
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:893297
Rubix:799194019000
EAN:3660338457852


Resumen técnico
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
Detalles de producto : FRESA TORICA METAL DURO D.20 MM R.3,0 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - 4 cortes - Ángulo de hélice de 45° - Torica - Mango
cilindrico DIN 6535HA - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y aspereza para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
cilindrico DIN 6535HA - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y aspereza para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA TORICA METAL DURO 4Z 20 MM RADIO 3 MM CUPP MANGO CILINDRICO
Cualidades
Estabilidad del filo de corte optimizada y relación de alto rendimiento/vida útil
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 45 mm |
| Longitud total | 100 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | esquina de radio estándar |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,53 € Sin IVA
/ unidad
242,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días