FRESA METAL DURO SPG 1225 MICRO M6
Fresa con mango MD forma arco ojival MICRO 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:SPG 1225/6 MICRO
Rubix:799282599000
fabricante:21122773
EAN:4007220003954




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de extremo puntiagudo spg |
| Longitud total | 65 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO SPG 1225 MICRO M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032, dentado MICRO
Aplicación: especialmente diseñadas para el acabado fino con mayor arranque de viruta y acabado superficial en áreas donde normalmente se utilizan muelas con vástago, como por ejemplo, en el desbarbado muy fino, en correcciones de fabricación de herramientas y moldes, y el afilado de herramientas de corte. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable, así como de metales duros no ferrosos y metales de alta temperatura hasta una dureza de 68 HRC.
Forma de arco ojival SPG.
Aplicación: especialmente diseñadas para el acabado fino con mayor arranque de viruta y acabado superficial en áreas donde normalmente se utilizan muelas con vástago, como por ejemplo, en el desbarbado muy fino, en correcciones de fabricación de herramientas y moldes, y el afilado de herramientas de corte. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable, así como de metales duros no ferrosos y metales de alta temperatura hasta una dureza de 68 HRC.
Forma de arco ojival SPG.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de extremo puntiagudo spg |
| Longitud total | 65 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | mecanizado de acabado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,45 € Sin IVA
/ unidad
100,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días