Referencias
Milwaukee:Burr TC Type B 6x10 - 1 PC
Rubix:799172081000
fabricante:4932493981
EAN:4058546511418



Detalles de producto : FRESA METAL DURO TIPO B 6X10
According to DIN 8033. Double cut toothing geometry ensures excellent material removal, low vibrations for easier handling and smaller swarfs. Suitable for unhardened and hardened steel, cast iron and non ferrous metals (aluminium, brass, copper). Type D: Ball for milling holes and creating concave cuts. Suitable for M18 FDGRB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | arranque de material |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € Sin IVA
/ unidad
27,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
