Referencias
Pferd Tools:TRE 0813/6 Z5
Rubix:798894850000
fabricante:21135056
EAN:4007220048924


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO GOTA TRE 0813 D5 M6*
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO GOTA TRE 0813 D5 M6*
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en lugares de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,75 € Sin IVA
/ unidad
61,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días