FRESA METAL DURO CILIND. ZYAS 1625 D3 M6
Fresa con mango MD cilindrico con dentado frontal 3 6mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:ZYAS 1625/6 Z3
Rubix:798894965000
fabricante:21100606
EAN:4007220045244


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zyas |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CILIND. ZYAS 1625 D3 M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cilíndrica ZYA-S, con dentado frontal, dentado 3
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal
Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal
FRESA METAL DURO CILÍND. ZYAS 1625 D3 M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zyas |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 16 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,49 € Sin IVA
/ unidad
110,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días