Referencias
Pferd Tools:21100388
Rubix:798982227000
EAN:4007220952955




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zyas |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ZYAS 0820 ALU M6
PFERD ha desarrollado el dentado especial ALU para el trabajo sobre aluminio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque en todas las aleaciones de aluminio.
FRESA METAL DURO ZYAS 0820 ALU M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zyas |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,75 € Sin IVA
/ unidad
68,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días