FRESA ROT. MD SEMIESFERICA FORMA C 03X14X3 DENT. UNIVERSAL
Fresa lima de carburo cilíndrica - extremo redondeado forma c
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6859987
GISS Cutline:847263
Rubix:799150018000
EAN:3660338086205


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | c |
| Longitud total | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA ROT. MD SEMIESFERICA FORMA C 03X14X3 DENT. UNIVERSAL
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR C 3x14-3 BALL NOSED-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | c |
| Longitud total | 38 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
| Longitud, capacidad | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,33 € Sin IVA
/ unidad
19,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días