AC30B-F03DE-D

AC20B-D a AC60B-D Filtro + Regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AC30B-F03DE-D
Rubix:799242866000
fabricante:AC30B-F03DE-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AC30B-F03DE-D


Unidades FRL modularesISO 8573-1:2010 conformeEstilo de cuerpo uniforme.

Cualidades

ISO 8573-1:2010 conformeTamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materialpolicarbonato
Tamaño de diseño30
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g 3/8 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
94,66 € Sin IVA
/ unidad
114,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días