Referencias
Panter:FRAGUA PLUS S2-BLK/46
Rubix:798508703000
fabricante:414021700/46
EAN:8422044026211

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-46 FRAGUA PLUS S2 NEGRO PU/TPU
Bota de seguridad con cierre de hebilla fabricada en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial y gran estabilidad. Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J). Plantilla interior de espuma de látex con aireación especial y muy cómoda. Lengüeta exterior sobredimensionada, protección extra antichispazos. Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada. Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirrozaduras. Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido y cordón interior.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 46 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | no |
| Tipo de suelas | pu+tpu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel flor natural hidrofugada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
