BOTA T-37 E ZION SUPER YUNQUE MF S3 NEGRO
E ZION SUPER YUNQUE METAL FREE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:E ZION SUPER YUNQUE MF S3-BLK/37
Rubix:798868091000
fabricante:793031700/37
EAN:8422044058045

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-37 E ZION SUPER YUNQUE MF S3 NEGRO
Bota de seguridad económica y de máximo rendimiento. Libre de componentes metálicos. Cierre mediante fuelle y cordones. Cumple con la normativa técnica sobre calzado de seguridad y los controles de calidad más exigentes. Puntera plástica anti-impactos y planta textil antiperforación, no metálicas. Piel natural 1ª flor hidrófuga, extra gruesa. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Forro transpirable resistente a la abrasión. Acolchados antirrozaduras. Collarín ergonómico con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras. Plantilla antiestática y antibacteriana. Gran resistencia y durabilidad.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 37 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | pu+pu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel natural 1ª flor hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,40 € Sin IVA
/ unidad
33,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
