BOTA T-37 1828 JUPITER S3+SRC+CI+HRO+HI

Bota de seguridad JALAS 1828 JUPITER

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Jalas:1828-37
Rubix:798570436000
EAN:6408487440458
brand logo
Resumen técnico
Colornegro
EU Talla del zapato37
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BOTA T-37 1828 JUPITER S3+SRC+CI+HRO+HI


JALAS® 1828 Jupiter, Bota de seguridad, material de protección de clavos acero, material de la puntera aluminio, entresuela de PU, suela de goma, material superior cuero recubierto de PU

Cualidades

Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Máximo nivel de protección. Muy confortable

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato37
Material Principalcuero
Impermeablesi
Sin metalno
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Talla del zapato UK4
Materialpu coated leather / split leather / polyester / polyamide
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,12 Sin IVA
/ unidad
158,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

37
Seleccione variantes (13)