Referencias
Panter:SUPER POLAR S2 168-BLK/47
Rubix:798426171000
EAN:8422044341475

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-47 SUPER POLAR S2 NEGRO 168
Bota de seguridad de caña alta indicada para trabajos en frío extremo. Fabricada con un exigente aislamiento térmico que protege muy satisfactoriamente frente a condiciones climáticas de -40ºC. Piel flor natural de 1ª calidad, extra gruesa y con tratamiento hidrófugo, que le proporciona efectiva protección frente a la humedad y óptima transpirabilidad. Puntera anti-impactos en acero resistente a 200J. Suela de PU + CAUCHO especial para caminar sobre hielo y escarcha. Protege el pie del frío extremo mientras su excelente coeficiente de antideslizamiento le proporciona la máxima adherencia. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Calcetín térmico interior intercambiable, de tejido técnico contra bajas temperaturas.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 47 |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | no |
| Tipo de suelas | pu+caucho |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel natural 1ª flor hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,99 € Sin IVA
/ unidad
102,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
