BOTA T-38 FRAGUA VELCRO TOTALE S3 NEGRO 257
Fragua Velcro Totale S3 257
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:FRAGUA VELCRO TOTALE S3 257-BLK/38
Rubix:798336183000
fabricante:433101700/38
EAN:8422044167389

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-38 FRAGUA VELCRO TOTALE S3 NEGRO 257
Bota de seguridad muy resistente, con cierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento. Fabricada en piel natural 1ª flor hidrófuga extra gruesa. Puntera anti-impactos plástica y planta antiperforación de acero. Suela de poliuretano bidensidad. Resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ancha y acolchados antirrozaduras. Plantilla interior antibacterias, antiestática e intercambiable. Forro muy transpirable resistente a la abrasión y al desgaste. Protección del tobillo sobredimensionada. Normativa: EN20345. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 38 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | no |
| Tipo de suelas | pu+pu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel flor natural hidrofugada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,85 € Sin IVA
/ unidad
44,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38
