S267YNRM CHALECO DE CALOR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD
S267 - Chaleco bicolor Hi-Vis
Ver información técnicaReferencias
Portwest:S267YNRM
Rubix:798573065000
EAN:5036108218677

Detalles de producto : S267YNRM CHALECO DE CALOR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD
Un chaleco clásico en un moderno color bicolor. Los bolsillos multifunción, incluido un bolsillo para el smartphone, ofrecen mucho espacio de almacenamiento, mientras que la guata adicional mantiene caliente al usuario. Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua desaparece de la superficie del tejido.
Cinta reflectante para mayor visibilidad. Forro interior para mayor calidez y confort. 6 bolsillos para un amplio almacenamiento. Doble soporte para tarjetas de identificación que permite mostrarlas tanto en vertical como en horizontal. Bolsillo para teléfono. Bolsillos con cremallera. Bolsillo interior en el pecho. Presilla para radio que permite enganchar fácilmente una radio.
Norma : EN20471_2
Tipo : Regular
Cinta reflectante para mayor visibilidad. Forro interior para mayor calidez y confort. 6 bolsillos para un amplio almacenamiento. Doble soporte para tarjetas de identificación que permite mostrarlas tanto en vertical como en horizontal. Bolsillo para teléfono. Bolsillos con cremallera. Bolsillo interior en el pecho. Presilla para radio que permite enganchar fácilmente una radio.
Norma : EN20471_2
Tipo : Regular
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,91 € Sin IVA
/ unidad
42,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días