S476ORR5XL CHALECO EXECUTIVE B ERLIN

Chaleco S476

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:S476ORR5XL
Rubix:798439530000
EAN:5036108218738
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamaño5xl
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S476ORR5XL CHALECO EXECUTIVE B ERLIN


Revolucionario en su diseño, el chaleco Executive combina la ligereza de un chaleco con la funcionalidad de los bolsillos para todas aquellas situaciones en las que una chaqueta resulta demasiado calurosa. Un bolsillo transparente para portar los pases de seguridad o identificación completa esta singular prenda.

Características
Fácil abertura frontal por cremallera
7 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos de parche inferiores
Bolsillo para el móvil y para el boli
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Anilla D para llaves o identificación
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamaño5xl
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material100% polyester
8,48 Sin IVA
/ unidad
10,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño