CHALECO C475 AV AMARILLO L/XL PORTAIDENTIFICACION
C475 - Chaleco de alta visibilidad con porta-identificación dual
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:C475YERL/XL
Rubix:798581717000
EAN:5036108214631

Documentos
Detalles de producto : CHALECO C475 AV AMARILLO L/XL PORTAIDENTIFICACION
Un clásico chaleco de alta visibilidad con el añadido de una ventana porta-identificación, de doble orientación, en la parte derecha del pecho.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,99 € Sin IVA
/ unidad
3,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h