Referencias
Facom:897A.828PB
Rubix:798983816000
EAN:3662424051128
Detalles de producto : FLEXOMETRO BI-MATERIAL 8MX28 MM 87A.828PB
Revestimiento blando resistente a los golpes y a las condiciones de usos intensivos.
Cinta de tereftalato de polietileno permite una durabilidad incrementada, mate antirreflejos.
897A.
319:
Gancho 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
897A.
528 - 897A.
828:
Gancho 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
Rigidez horizontal y vertical de la cinta, ver tabla dimensional.
Gancho para colgar de la cintura de acero inoxidable.
Cinta de tereftalato de polietileno permite una durabilidad incrementada, mate antirreflejos.
897A.
319:
Gancho 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
897A.
528 - 897A.
828:
Gancho 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
Rigidez horizontal y vertical de la cinta, ver tabla dimensional.
Gancho para colgar de la cintura de acero inoxidable.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,44 € Sin IVA
/ unidad
30,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días