Referencias
Tegera:873A-11
Rubix:799339201000
fabricante:873A-11
EAN:7340118494739





Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 873A
Guante sintético suave y transpirable, con tejido en galga 15 y recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma para aportar una buena sensibilidad táctil y un mejor agarre. Adecuado para trabajos de manipulación ligera en entornos secos. En gris oscuro y negro para enmascarar la suciedad y favorecer un uso prolongado del producto. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Con certificado Oeko-Tex.
Aplicaciones
Agricultura, silvicultura y pesca, Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de maquinaria y equipo, Metalurgia y transformación de metales, Industrias extractivas, Transporte y logística, Almacenamiento
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días