CINTA FLEJE 4287 66MT X 19MM NARANJA MOPP

Fleje standard

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:04287 66M 19MM ORANGE
Rubix:799009997000
fabricante:04287-00338-00
EAN:4042448117496
brand logo
Resumen técnico
Anchura19 mm
Longitud66 m
Materialcaucho natural
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA FLEJE 4287 66MT X 19MM NARANJA MOPP


tesa® 4287 es un fleje de polipropileno tensionado con adhesivo de caucho natural. tesa® 4287 ofrece buena resistencia a la tensión con una baja elongación al mismo tiempo. Altamente resistente a altas y a bajas temperaturas.
tesa® 4287 Tensilized Strapping Tape / Good Adhesive Strength to Polar and Non-polar Substrates / High Tack / Good Temperature Resistance / Good Conformability / Good Shear Resistance

Cualidades

* tesa® 4287 exhibits good tensile strength with low elongation at the same time.
* The natural rubber adhesive offers excellent tack, as well as excellent adhesion to polar and non-polar substrates.
* The strapping tape features a very short dwell time until reaching its final adhesive strength.
* After use, the tape offers a residue-free removal and will leave no discoloration.

Aplicaciones

Paletizado, bandas de componentes electrónicos, agavillados y cierre de cajas.

Información técnica


Atributos
Peso neto10413,76 g
Anchura19 mm
Longitud66 m
Materialcaucho natural
Grosor0.15 mm
Colornaranja
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (3)