CINTA 19X50 NEGRA 0466

Cinta de tejido recubierto de elevadas prestaciones

Ver información técnica
Referencias
Tesa:04661-00007-00
Rubix:798926746000
EAN:4005800083358
brand logo
Resumen técnico
Anchura19 mm
Longitud50 m
Materialtela recubierta acrílica/caucho natural
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA 19X50 NEGRA 0466


Tesa® 4661 es una cinta de tejdo recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.
Color : Negro

Cualidades

Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
Excelente resistencia a la rotura
Resistente a la abrasión
Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Aplicaciones

Enmascarado de cables
Unión de tuberías, perfiles, etc
Reducción de ruidos
Cableado
Codificado de colores
Protección de cantos vivos
Sellado de cajas, bidones y tubos
Embandado de componentes

Información técnica


Atributos
Peso neto9359,98 g
Anchura19 mm
Longitud50 m
Materialtela recubierta acrílica/caucho natural
Grosor0.3 mm
Colornegro
Tipo de cintacinta de tela o tejido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,76 Sin IVA
/ unidad
27,54 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura

Material

Color

Seleccione variantes (7)