Referencias
SMC:AM30-F03D-D
Rubix:799157707000
fabricante:02011264
Documentos
Detalles de producto : AM30-F03D-D
Clase de pureza del aire ISO 8573.
Depósito transparente de doble pared y mantenimiento sin herramientas.
Gran caudal y baja pérdida de carga.
Caudal de hasta 1500 l/min.
Caída de presión de hasta 10 kPa.
Depósito transparente de doble pared y mantenimiento sin herramientas.
Gran caudal y baja pérdida de carga.
Caudal de hasta 1500 l/min.
Caída de presión de hasta 10 kPa.
Cualidades
Evite averías operativas, corrosión y acortamiento de la vida útil de los equipos disponiendo de la calidad de aire adecuada. Facilite el mantenimiento y ahorre energía para reducir costes.
Aplicaciones
Soplado de aire y herramientas neumáticas, Pintura general, Control de secuencias, Equipos de medición, Secado y limpieza de piezas de precisión, Máquinas herramienta, Pintura de alta calidad, Instrumentación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.1 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,47 € Sin IVA
/ unidad
138,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días