Referencias
Festo:MS9-LFM-3/4-AUV
Rubix:798203775000
fabricante:553072
EAN:4052568195304

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-AUV
Filtro ultrafino MS9-LFM-3/4-AUV Filtro 0,01 µm, cuba de metal, purga de condensados totalmente automática, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monostable)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | die-cast aluminum, pa, borosilicate fiber, aluminum wrought alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,53 € Sin IVA
/ unidad
541,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días