Referencias
SMC:AF60-F10-D
Rubix:799245473000
fabricante:AF60-F10-D

Documentos
Detalles de producto : AF60-F10-D
El filtro de aire de estilo modular serie AF es una solución rentable y de apariencia limpia para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de tratamiento de aire SMC. La serie está disponible en seis opciones de tamaño con una amplia gama de accesorios.
Cualidades
•Filtro de aire modular
Previene la contaminación
Menor peso que el antiguo AF modular
La reducción del espesor de la carcasa de resina proporciona mayor capacidad
La mejora en la eficiencia de separación del agua prolonga la vida útil de los elementos filtrantes
Previene la contaminación
Menor peso que el antiguo AF modular
La reducción del espesor de la carcasa de resina proporciona mayor capacidad
La mejora en la eficiencia de separación del agua prolonga la vida útil de los elementos filtrantes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,39 € Sin IVA
/ unidad
102,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días