Referencias
Festo:MS9-LFM-1-AUV-DA
Rubix:798203760000
fabricante:553010
EAN:4052568195151

Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUV-DA
Filtro ultrafino MS9-LFM-1-AUV-DA Filtro 0,01 µm, cuba metálica, purgador de condensados completamente automático, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monostable)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | die-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,10 € Sin IVA
/ unidad
557,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días