Referencias

Festo:LFR-1/4-D-O-MINI
Rubix:798155017000
fabricante:162687
EAN:4052568072445
LFR-1/4-D-O-MINI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/4-D-O-MINI


Filtro-regulador LFR-1/4-D-O-MINI con cuba metálica de protección, sin manómetro, grado de filtrado 40 µm. Con purga manual de condensados. Tamaño=Mini, Serie=D, Seguridad de accionamiento=Botón con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto486 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialhousing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate)
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
Tamaño de diseño40
Finura de filtro40 µm
Conexión 1g1/4
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
96,32 € Sin IVA
/ unidad
116,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días