FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR FR + L 3/8 - MODELO FRL1

Filtro regulador lubrificador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:860283
Rubix:798947904000
EAN:3660338152306
REGULATOR FILTER LUBRICATOR  FR 1

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR FR + L 3/8 - MODELO FRL1


Cuerpo de polímero. Filtración: 20 micras. Temperatura: de -10 a 50 °C (10 bares). Presión de entrada (con delta P 1 bar): de 0 a15 bares. Presión de salida (con delta P 1 bar): de 0 a 8 bares. Presión máxima: 15 bares. Caudal (con delta P 1 bar) : 1100 Nl/min (6 bares). Purga semiautomática. Capacidad: 22 cm3. Prever un manómetro G 1/8"
FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR FR + L 3/8 - MOdeLO FRL1

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materialcuerpo de polímero
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Finura de filtro20 µm
Conexión 13/8
112,04 Sin IVA
/ unidad
135,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h