Referencias
SMC:AC10A-M5-A
Rubix:799249226000
EAN:3618035604277

Documentos
Detalles de producto : AC10A-M5-A
La nueva serie AC de SMCs, de tipo modular F. R. L., está disponible en 4 tamaños y es intercambiable con la línea AC de tipo modular existente. El elemento y el vaso en las series AW y AF ahora son de una sola pieza, lo que facilita el reemplazo del elemento. El espacio requerido para mantenimiento se ha reducido hasta en un 46% en la serie AF, dependiendo del tamaño del cuerpo. Los vasos de tamaño 30 o superiores ahora están cubiertos con un protector transparente para el vaso, protegiéndolos completamente del entorno y permitiendo ver el interior desde 360 grados. El color base de la nueva serie AC es urban white, manteniendo un aspecto limpio y moderno.
Cualidades
•Unidad de filtro, regulador y lubricador
Aspecto limpio, urban white, diseño modular
Ahorro de energía con alto caudal
Protector transparente para el vaso
El nuevo separador para conexión modular es intercambiable con el producto existente
Instalación mejorada
Roscas Rc, G o NPT
Aspecto limpio, urban white, diseño modular
Ahorro de energía con alto caudal
Protector transparente para el vaso
El nuevo separador para conexión modular es intercambiable con el producto existente
Instalación mejorada
Roscas Rc, G o NPT
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.1969 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | polycarbonate |
| Tamaño de diseño | 10 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | m5 x 0.8 |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de drenaje | without drain cock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,20 € Sin IVA
/ unidad
53,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días