Referencias
SMC:AC50-F10D
Rubix:752104220043

Documentos
Detalles de producto : AC50-F10D 00090086
-
AC10-60 (FRL), Tipo modular, filtro de aire/ regulador, lubricador
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3820 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1 bspp '' |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,82 € Sin IVA
/ unidad
253,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días