LFR-1-D-7-DI-MAXI-A

Filtro reductor LFR-1-D-7-DI

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LFR-1-D-7-DI-MAXI-A
Rubix:798201638000
fabricante:192402
EAN:4052568151386
LFR-1-D-7-DI-MAXI-A Filter regulator
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LFR-1-D-7-DI-MAXI-A


válvula reguladora de filtro LFR-1-D-7-DI-MAXI-A Presión de salida máx. 7 bar, con carcasa protectora metálica y manómetro. Con purga automática de condensado. Con regulador de presión de acción directa. Tamaño=Maxi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=perpendicular +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2145 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Materialzinc colado
Tasa de flujo volumétrico7800 l/min
Finura de filtro40 µm
Conexión 1g1
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,81 Sin IVA
/ unidad
435,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días