Referencias
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KA-A
Rubix:798201382000
fabricante:185714
EAN:4052568144760

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/8-D-MIDI-KA-A
Combinación de unidad de servicio LFR-3/8-D-MIDI-KA-A constituida por regulador con filtro y módulo distribuidor, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1657 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 2620 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,13 € Sin IVA
/ unidad
369,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días