LFR-1/4-D-MIDI-KB

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/4-D-MIDI-KB
Rubix:798201390000
fabricante:185723
EAN:4052568144845
LFR-1/4-D-MIDI-KB Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/4-D-MIDI-KB


Combinación de unidad de servicio LFR-1/4-D-MIDI-KB que consta de válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador y módulo distribuidor, con soportes de montaje. Drenaje de condensado manual. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2308 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1720 l/min
Tamaño de diseño0
356,30 Sin IVA
/ unidad
431,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días