AFF8C-F03D-T

Filtro de aire comprimido SMC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AFF8C-F03D-T
Rubix:798400190000
fabricante:AFF8C-F03D-T
EAN:3618035591591
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFF8C-F03D-T


Series AFF is mounted to main piping to remove impurities like oil, water and foreign matter in compressed air. No screw threads or tie rods are required; therefore, removal and replacement of the element is made quick and easy. Series AFF improves the function of downward dryers, extends the life of precision filters and prevents trouble with equipment.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x255x90 mm
Peso neto900 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Tipohauptleitungsfilter (aff-serie)
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Conexióng 3/8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,43 Sin IVA
/ unidad
220,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días