Referencias
Norgren:5882-99
Rubix:798806661000
fabricante:5882-99


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 1/2 - 2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 25 µm |
Detalles de producto : 5882-99
Filter element 25 My
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 1/2 - 2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 25 µm |
| Tipo | filter element |
| Material | sintered bronze |
| Tasa de flujo volumétrico | 45900 l/min |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -34 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,15 € Sin IVA
/ unidad
556,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días