EGZ-16-5

Cilindro atornillable EGZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGZ-16-5
Rubix:798193545000
fabricante:15039
EAN:4052568066642
EGZ-16-5 Cartridge cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro atornillable egz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGZ-16-5


Cilindro de cartucho EGZ-16-5 Con rosca macho de doble efecto en la carcasa del cilindro . Carrera=5 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x32x32 mm
Peso neto54 g
Tipocilindro atornillable egz
60,86 Sin IVA
/ unidad
73,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días