DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TFPASG1M20A2-70
Rubix:799121526000
fabricante:0976220 1000L
EAN:4043377123213
brand logo

Resumen técnico

Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 20X1000 gauche

Información técnica


Atributos
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM20
Tipo de alambremétrico no izquierdo
Diámetro de rosca20 mm
452,95 € Sin IVA
/ 5 unidades
548,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

1000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M20