Referencias
Spartex:BF19CM20A4-70
Rubix:799128179000
fabricante:0976420 190
EAN:4043377300041


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-20X0190 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X190
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
605,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
190 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20