Referencias
Spartex:BF40CM20A2-70
Rubix:799115434000
fabricante:0976220 400
EAN:4043377296054


Resumen técnico
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X0400 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X400
Información técnica
Atributos
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
889,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
400 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20