DIN 976-1 INOX A4-70 M-24X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TF1M24A4
Spartex:TF1M24A4-70
Rubix:799115150000
fabricante:0976424 1000
EAN:4043377123589
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-24X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 24X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM24
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca24 mm
522,35 € Sin IVA
/ 5 unidades
632,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Longitud

1000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24