Referencias
Spartex:TFPASG1M10A4-70
Rubix:799121533000
fabricante:0976410 1000L
EAN:4043377123459


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-10X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 10X1000 gauche
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de alambre | paso métrico a izquierdas |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
921,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10